Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandhalter-Komplett-Set ,mit 5 Klarsichttafeln DIN A4, VE 2 Stk


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wandhalter-Komplett-Set
Wandhalter-Komplett-Set
Wandhalter-Komplett-Set
Wandhalter-Komplett-Set
Artikel-Nr.:
     103-522248
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     522248
EAN/GTIN:
     4005546506487
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktendeckel
Aktenordner
Aktenumschlag
Wandhalter-Komplett-Set, mit 5 Klarsichttafeln DIN A4, VE 2 Stk, Profilrahmen in rot.

Halter aus Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. Lieferung mit 5 Klarsichttafeln DIN A4 mit Profilrahmen. Ideal für Betriebsanweisungen in Lager und Betrieb: - Rot für Brandschutzordnung - Blau für Maschinenanweisungen - Orange für Gefahrstoffhinweise Verpackungseinheit 2 Stück.

Sichttafel-Systeme Die besten Suchmaschinen sind immer die, die am schnellsten zu den verlangten Informationen führen. Derartige Suchanfragen erledigen Sichttafel-Systeme in effizienter Art und Weise.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung Klarsichttafeln:
mit Profilrahmen
Rahmenfarbe:
rot
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Anzahl Klarsichttafeln:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Brief-Ordner, Briefordner, Büro-Ordner, Büroordner, Einlagemappe, Einlegemappe, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Schlitzordner, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafelwandhalter, Standard-Ordner, Standardordner, aktendeckel a4 rot, standard-ordner, standardordner rot, DURABLE, Dokumentenhalter, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Halter, Sichttafel, Sichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Komplettset, Komplettsets, Komplettangebot, Komplettangebote, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Wandhalter, Wandhalterung, Wandsichttafelwender
Angebote (35)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,45*
€ 23,01*
1
pro Stück
€ 6,58*
ab € 19,76*
€ 23,11*
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 19,62*
€ 23,17*
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 20,57*
€ 24,02*
Lager 103
k.A.
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,285*
€ 25,155*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 25,155*
€ 29,93445
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 24,785*
€ 29,49415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,045*
€ 28,61355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,955*
€ 28,50645
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 23,285*
€ 27,70915
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,657* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 50,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.