Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandhalter-Komplett-Set, magnetisch ,5 Klarsichttafeln DIN A4, VE 2 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wandhalter-Komplett-Set, magnetisch
Wandhalter-Komplett-Set, magnetisch
Wandhalter-Komplett-Set, magnetisch
Wandhalter-Komplett-Set, magnetisch
Artikel-Nr.:
     103-522245
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5914-01
EAN/GTIN:
     4005546506517
Suchbegriffe:
Fenster-Reiter
Fensterreiter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Wandhalter-Komplett-Set, magnetisch, 5 Klarsichttafeln DIN A4, VE 2 Stk, Rahmen schwarz.

Einfache Befestigung an magnethaftenden Oberflächen wie z. B. an Regalen, Maschinen, Stahlträgern usw. Schnelles und leichtes Einlegen und Entfernen von Dokumenten. Klarsichttafel schützt Dokument vor Verschmutzung.

Halter aus Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet. Magnetischer Rücken zur einfachen Befestigung an metallischen Gegenständen wie Regalen, Maschinen usw. Lieferung komplett mit 5 Klarsichttafeln DIN A4 mit Profilrahmen. Ideal für Betriebsanweisungen in Lager und Betrieb: - Rot für Brandschutzordnung - Blau für Maschinenanweisungen - Orange für Gefahrstoffhinweise Verpackungseinheit 2 Stück.

Sichttafel-Systeme Die besten Suchmaschinen sind immer die, die am schnellsten zu den verlangten Informationen führen. Derartige Suchanfragen erledigen Sichttafel-Systeme in effizienter Art und Weise.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung Klarsichttafeln:
mit Profilrahmen
Rahmenfarbe:
schwarz
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Anzahl Klarsichttafeln:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Sichttafel-Aufsteckreiter, Sichttafel-Reiter, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelaufsteckreiter, Sichttafelreiter, Sichttafelschwenkarm, Sichttafelwandhalter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, durable magnetrahmen a4, magnet-rahmen, magnet-rahmen a4, DURABLE, Dokumentenhalter, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Halter, Sichttafel, Sichttafeln, Klarsichttafelsystem, Klarsichttafelsysteme, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Komplettset, Komplettsets, Komplettangebot, Komplettangebote, Sichttafelsystem, Sichttafelsysteme, Wandhalter, Wandhalterung, Wandsichttafelwender
Angebote (39)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,11*
€ 24,52*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,12*
€ 24,53*
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 21,20*
€ 24,61*
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 22,07*
€ 25,37*
Lager 103
k.A.
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 48,80*
€ 51,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,12*
€ 60,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,27*
€ 59,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,03*
€ 59,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,80*
€ 58,07
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 24,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560601
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.