Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO C16, Auffangvolumen 25 l Streifen, 12 - 14 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter SECURIO
Aktenvernichter SECURIO
Aktenvernichter SECURIO
Artikel-Nr.:
     103-522202
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     522202
EAN/GTIN:
     4026631035583
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment
Aktenvernichter SECURIO, C16, Auffangvolumen 25 l, Streifen, 12 - 14 Blatt.

Mit Null-Stromverbrauch im Stand-by-Modus. Qualität Made in Germany. Hohe Schnittleistung. Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen, unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Geringer Stromverbrauch. Modernes und elegantes Design. Automatische Start/Stopp-Funktion. Hohe Bediensicherheit. Intuitive Bedienung. Auto-Reversierung bei Papierstau. Farbe Verkehrsweiß RAL 9016. Anschlussspannung 230 V / 50 Hz.

Mit abnehmbarem Gehäuseoberteil Für müheloses Entleeren des Auffangbehälters.

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien. Dafür wurden diese Geräte mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Schutzklasse nach DIN 66399:
1 (normaler Schutzbedarf)
Sicherheitsstufe nach DIN 66399:
P-2
Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²):
14 Stück
Schnittart:
Streifen
Streifenbreite / Partikelgröße:
3.9 mm
Auffangvolumen:
25 Liter
Schnittgut:
Kreditkarten, Papier
Arbeitsbreite:
225 mm
Höhe:
405 mm
Breite:
366 mm
Angebote (22)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,95*
€ 115,48*
Frei Haus
ab € 118,93*
€ 123,46*
Frei Haus
ab € 119,01*
€ 123,54*
€ 1,59*
ab € 134,25*
€ 138,82*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 169,79*
€ 174,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,79*
€ 202,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.