Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sortiertafel 2 x 10 Fächer, HxBxT 865 x 544 x 106 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortiertafel
Sortiertafel
Artikel-Nr.:
     103-522188
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4V2X10.01
EAN/GTIN:
     3660141881677
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Sortiertafel, 2 x 10 Fächer, HxBxT 865 x 544 x 106 mm, schwarz.

Mit Sortier-Fächern für DIN A4.

Aus hochwertigem, kratz- und schlagfestem Polystyrol. Vertikal angeordnete Sortier-Fächer. Seitlich 2 x 10 Index-Fächer, HxBxT 245 x 30 x 10 mm.
Weitere Informationen:
Tiefe:
106 mm
Fachbreite:
234 mm
Breite:
544 mm
Anzahl Reihen:
2 Stück
Höhe:
865 mm
Gehäusematerial:
Polystyrol
Fachhöhe:
245 mm
Fachmaterial:
Polystyrol
Fachtiefe:
10 mm
Anzahl Fächer:
2x10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Bodenständer, Prospekt-Halter, Prospekt-Wandhalter, Prospektaufsteller, Prospektbodenständer, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Schuppentafel, Sortiertafel, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Werkstattplaner, Dokumentensortiertafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Sortiertafeln, Kartensortiertafeln, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 130,24*
€ 134,06*
Frei Haus
ab € 134,69*
€ 142,09*
Frei Haus
ab € 148,89*
€ 158,39*
Frei Haus
ab € 148,34*
€ 164,17*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 256,36*
€ 281,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,57*
€ 335,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,52*
€ 318,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,36*
€ 305,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
A4H1X6.01
ab € 37,55*
Ähnlich
Paperflow
A4H1X6.02
ab € 38,04*
Ähnlich
Paperflow
A4V1X25.01
ab € 136,85*
Ähnlich
Paperflow
A4V1X25.02
ab € 131,07*
Ähnlich
Paperflow
A4V1X6.01
ab € 35,64*
Ähnlich
Paperflow
A4V1X6.02
ab € 38,00*
Ähnlich
Paperflow
A4V2X10.02
ab € 130,06*
Ähnlich
Paperflow
A4V2X25.01
ab € 186,85*
Ähnlich
Paperflow
A4V2X25.02
ab € 189,32*
Ähnlich
Paperflow
4064X4.35
ab € 22,85*
Ähnlich
Paperflow
4061-35
ab € 23,57*
Ähnlich
Paperflow
4065X4.35
ab € 22,39*
Ähnlich
Paperflow
4061.11
ab € 23,55*
Ähnlich
Paperflow
2X977038
ab € 22,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.