Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sortiertafel 2 x 25 Fächer, HxBxT 1120 x 544 x 129 mm alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortiertafel
Sortiertafel
Sortiertafel
Artikel-Nr.:
     103-522186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     522186
EAN/GTIN:
     3660141881660
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Sortiertafel, 2 x 25 Fächer, HxBxT 1120 x 544 x 129 mm, alusilber.

Mit Sortier-Fächern für DIN A4.

Aus hochwertigem, kratz- und schlagfestem Polystyrol. Vertikal angeordnete Sortier-Fächer. Seitlich 2 x 25 Index-Fächer, HxBxT 265 x 30 x 6 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
544 mm
Höhe:
1120 mm
Tiefe:
129 mm
Anzahl Fächer:
2x25 Stück
Anzahl Reihen:
2 Stück
Fachhöhe:
265 mm
Fachbreite:
234 mm
Fachtiefe:
6 mm
Gehäusematerial:
Polystyrol
Fachmaterial:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, dokumenten-sortiertafel, Dokumentensortiertafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Sortiertafeln, Kartensortiertafeln, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,18*
€ 433,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,68*
€ 388,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.