Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiertafel, 2 x 25 Fächer, HxBxT 1120 x 544 x 129 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortiertafel
Sortiertafel
Sortiertafel
Artikel-Nr.:
     103-522185
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4V2X25.01
EAN/GTIN:
     3660141881646
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Sortiertafel, 2 x 25 Fächer, HxBxT 1120 x 544 x 129 mm, schwarz.

Mit Sortier-Fächern für DIN A4.

Aus hochwertigem, kratz- und schlagfestem Polystyrol. Vertikal angeordnete Sortier-Fächer. Seitlich 2 x 25 Index-Fächer, HxBxT 265 x 30 x 6 mm.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 hoch
Dokumentenlage:
vertikal
Farbe:
schwarz
Breite:
544 mm
Höhe:
1120 mm
Tiefe:
129 mm
Anzahl Fächer:
2x25 Stück
Anzahl Reihen:
2 Stück
Fachhöhe:
265 mm
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, paperflow sortiertafel a4 hoch, auftragsplaner a4, dokumenten sortiertafel, 522185 49, Dokumentensortiertafeln, Kartensortiertafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Sortiertafeln, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,06*
€ 655,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,17*
€ 624,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,45*
€ 577,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,29*
€ 566,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,08*
€ 551,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.