Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sortiertafel 2 x 25 Fächer, HxBxT 1120 x 544 x 129 mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortiertafel
Sortiertafel
Sortiertafel
Artikel-Nr.:
     103-522184
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4V2X25.02
EAN/GTIN:
     3660141881653
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Sortiertafel, 2 x 25 Fächer, HxBxT 1120 x 544 x 129 mm, lichtgrau.

Mit Sortier-Fächern für DIN A4.

Aus hochwertigem, kratz- und schlagfestem Polystyrol. Vertikal angeordnete Sortier-Fächer. Seitlich 2 x 25 Index-Fächer, HxBxT 265 x 30 x 6 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
544 mm
Höhe:
1120 mm
Tiefe:
129 mm
Anzahl Fächer:
2x25 Stück
Anzahl Reihen:
2 Stück
Fachhöhe:
265 mm
Fachbreite:
234 mm
Fachtiefe:
6 mm
Gehäusematerial:
Polystyrol
Fachmaterial:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Bodenständer, Prospekt-Halter, Prospekt-Wandhalter, Prospektaufsteller, Prospektbodenständer, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Schuppentafel, Sortiertafel, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Werkstattplaner, prospekt-wandhalter 2 fächer kunststoff, dokumenten-sortiertafel, prospektaufsteller fast paperflow, Dokumentensortiertafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Sortiertafeln, Kartensortiertafeln, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 186,62*
€ 206,95*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 198,45*
€ 220,28*
Frei Haus
ab € 204,01*
€ 226,52*
€ 3,95*
ab € 207,21*
€ 230,09*
Frei Haus
ab € 214,25*
€ 237,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,28*
€ 262,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,04*
€ 259,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,05*
€ 248,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
4065X4.35
ab € 22,50*
Ähnlich
Paperflow
4061.35
ab € 21,93*
Ähnlich
Paperflow
4061.11
ab € 23,63*
Ähnlich
Paperflow
A4V1X25.02
ab € 128,18*
Ähnlich
Paperflow
A4V1X25.01
ab € 128,12*
Ähnlich
Paperflow
A4H1X6.02
ab € 37,84*
Ähnlich
Paperflow
A4H1X6.01
ab € 37,70*
Ähnlich
Paperflow
A4V1X6.02
ab € 37,96*
Ähnlich
Paperflow
A4V1X6.01
ab € 35,90*
Ähnlich
Paperflow
A4V2X10.02
ab € 130,44*
Ähnlich
Paperflow
A4V2X10.01
ab € 130,67*
Ähnlich
Paperflow
A4V2X25.01
ab € 186,81*
Ähnlich
Paperflow
2X977038
ab € 23,81*
Ähnlich
Paperflow
2X977037
ab € 22,32*
Ähnlich
Paperflow
2X926295
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.