Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sortiertafel 1 x 25 Fächer, HxBxT 1120 x 273 x 129 mm alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortiertafel
Sortiertafel
Sortiertafel
Artikel-Nr.:
     103-522183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     522183
EAN/GTIN:
     3660141881639
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Sortiertafel, 1 x 25 Fächer, HxBxT 1120 x 273 x 129 mm, alusilber.

Mit Sortier-Fächern für DIN A4.

Aus hochwertigem, kratz- und schlagfestem Polystyrol. Vertikal angeordnete Sortier-Fächer. Seitlich 1 x 25 Index-Fächer, HxBxT 265 x 30 x 6 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
273 mm
Höhe:
1120 mm
Tiefe:
129 mm
Anzahl Fächer:
1x25 Stück
Anzahl Reihen:
1 Stück
Fachhöhe:
265 mm
Fachbreite:
234 mm
Fachtiefe:
6 mm
Gehäusematerial:
Polystyrol
Fachmaterial:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, dokumenten-sortiertafel, Dokumentensortiertafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Sortiertafeln, Kartensortiertafeln, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,50*
€ 283,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,66*
€ 282,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,90*
€ 265,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.