Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sortiertafel 1 x 25 Fächer, HxBxT 1120 x 273 x 129 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortiertafel
Sortiertafel
Sortiertafel
Artikel-Nr.:
     103-522182
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4V1X25.01
EAN/GTIN:
     3660141881615
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Sortiertafel, 1 x 25 Fächer, HxBxT 1120 x 273 x 129 mm, schwarz.

Mit Sortier-Fächern für DIN A4.

Aus hochwertigem, kratz- und schlagfestem Polystyrol. Vertikal angeordnete Sortier-Fächer. Seitlich 1 x 25 Index-Fächer, HxBxT 265 x 30 x 6 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
273 mm
Höhe:
1120 mm
Tiefe:
129 mm
Anzahl Fächer:
1x25 Stück
Anzahl Reihen:
1 Stück
Fachhöhe:
265 mm
Fachbreite:
234 mm
Fachtiefe:
6 mm
Gehäusematerial:
Polystyrol
Fachmaterial:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Bodenständer, Prospekt-Halter, Prospekt-Wandhalter, Prospektaufsteller, Prospektbodenständer, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Schuppentafel, Sortiertafel, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, Werkstattplaner, prospekt-wandhalter acryl 1 fach, dokumenten-sortiertafel, prospekt-bodenständer schwarz, Dokumentensortiertafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Sortiertafeln, Kartensortiertafeln, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 129,81*
€ 136,64*
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 127,48*
€ 138,13*
Frei Haus
ab € 145,16*
€ 159,03*
Frei Haus
ab € 154,04*
€ 176,52*
Frei Haus
ab € 160,88*
€ 177,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,35*
€ 163,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROTAURUS
516-1021
ab € 34,58*
Ähnlich
PROTAURUS
516-1022
ab € 20,31*
Ähnlich
Paperflow
535.02
ab € 69,27*
Ähnlich
Paperflow
EOTAB.01
ab € 82,40*
Ähnlich
Paperflow
A4V1X25.02
ab € 128,17*
Ähnlich
Paperflow
A4H1X6.02
ab € 37,92*
Ähnlich
Paperflow
A4H1X6.01
ab € 37,86*
Ähnlich
Paperflow
A4V1X6.02
ab € 37,96*
Ähnlich
Paperflow
A4V1X6.01
ab € 35,59*
Ähnlich
Paperflow
A4V2X10.02
ab € 129,75*
Ähnlich
Paperflow
A4V2X10.01
ab € 130,80*
Ähnlich
Paperflow
A4V2X25.02
ab € 186,40*
Ähnlich
Paperflow
A4V2X25.01
ab € 187,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.