Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiertafel, 1 x 25 Fächer, HxBxT 1120 x 273 x 129 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortiertafel
Sortiertafel
Sortiertafel
Artikel-Nr.:
     103-522181
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4V1X25.02
EAN/GTIN:
     3660141881622
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Sortiertafel, 1 x 25 Fächer, HxBxT 1120 x 273 x 129 mm, lichtgrau.

Mit Sortier-Fächern für DIN A4.

Aus hochwertigem, kratz- und schlagfestem Polystyrol. Vertikal angeordnete Sortier-Fächer. Seitlich 1 x 25 Index-Fächer, HxBxT 265 x 30 x 6 mm.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 hoch
Dokumentenlage:
vertikal
Farbe:
lichtgrau
Breite:
273 mm
Höhe:
1120 mm
Tiefe:
129 mm
Anzahl Fächer:
1x25 Stück
Anzahl Reihen:
1 Stück
Fachhöhe:
265 mm
Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, paperflow sortiertafel din a4 25 fächer, auftragsplaner a4, dokumenten sortiertafel, 522181 49, Dokumentensortiertafeln, Kartensortiertafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Sortiertafeln, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,29*
€ 427,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,66*
€ 419,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,47*
€ 363,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,89*
€ 355,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,61*
€ 338,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.