Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage, Zweibereichswaage, Wägebereich bis 15 kg, Ablesbarkeit 2 / 5 g, Wägeplatte 318 x 308 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage
Plattformwaage
Artikel-Nr.:
     103-522117
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 15K2D
EAN/GTIN:
     4045761111202
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Paketwaage
Plattformwaage, Zweibereichswaage, Wägebereich bis 15 kg, Ablesbarkeit 2 / 5 g, Wägeplatte 318 x 308 mm.

Zähl-, Paket-, und Kontrollwaage in einem.

Ermöglicht das Stückzählen mit Anzeigeumschaltung von Stück auf Gewicht. Für den robusten Alltagseinsatz geeignet. Große, blau hinterleuchtete LCD-Anzeige. RS-232-Schnittstelle. Lieferung inkl. Edelstahlplatte und 230-Volt-Netzgerät. Verbindungskabel zwischen Plattform und Anzeige ca. 1,5 m lang. Anzeigegerät IP65, BxTxH 225 x 110 x 45 mm, PRE-Tara-Funktion. Ziffernhöhe 25 mm, Batteriebetrieb möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Plattformwaagen
Wägebereich max.:
6 / 15 kg
Ausführung Waage:
Zweibereichswaage, IP65
Wägebereich min.:
0 g
Ziffernschritt:
2 / 5 g
Maße Wägeplattform:
318x308 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage bis 15kg, paketwaage, kern sohn paketwaage, KERN, 522117 49, Briefwaage, Briefwaagen, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Päckchenwaagen, Paketwaagen, Plattformwaagen, Poststellenzubehör, Postwaage, Postwaagen, Präzisionswaagen, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,17*
€ 158,80*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 140,79*
€ 158,96*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,68*
€ 163,57*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,82*
€ 163,75*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,83*
€ 181,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 161,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,16*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 82,02*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,60*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.