Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Tritt mit rutschfesten Stufen ,abwaschbar, geprüft nach EN 14183:2003E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Tritt mit rutschfesten Stufen
Kunststoff-Tritt mit rutschfesten Stufen
Kunststoff-Tritt mit rutschfesten Stufen
Kunststoff-Tritt mit rutschfesten Stufen
Artikel-Nr.:
     103-522100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     522100
EAN/GTIN:
     5060297480027
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Kunststoff-Tritt mit rutschfesten Stufen, abwaschbar, geprüft nach EN 14183:2003E, 1 Stufe, feuerrot.

Besonders robust und bruchsicher. Rutschfeste Stufen für sicheren Stand. Praktische Tragegriffe zum einfachen Transport. Maximale Belastbarkeit 260 kg. Für den täglichen Einsatz in Lager, Versand, Produktion, Labor- und Lebensmittelumgebung.

Abwaschbar und beständig gegen viele Chemikalien. Geprüft nach EN 14183:2003E.
Weitere Informationen:
Aufstieg:
einseitig
Leiterntyp:
Tritt
Stufen inkl. Plattform:
1 Stück
Plattformhöhe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: montagetritt 1-stufig, montage treppe, Kunststoff-Tritt, Kunststoff-Tritte, Leiter und Tritt, Leitern und Tritte, Montagetritte, Podest, Podeste, Steighilfe, Steighilfen, Tritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.