Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Spezial-Klebeband-Abroller, montierbar und drehbar um 360°, VE 2 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spezial-Klebeband-Abroller
Spezial-Klebeband-Abroller
Spezial-Klebeband-Abroller
Artikel-Nr.:
     103-522099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     522099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Paketbandabroller
Spezial-Klebeband-Abroller, montierbar und drehbar um 360°, VE 2 Stk

Montierbar und drehbar. Drehbar um 360° in acht Stufen. Für besonders effiziente Arbeitsabläufe. Zur Befestigung direkt am Einsatzort, z.B. an Packtisch, Werkbank, Leiter.

Komplett mit Schraubzwinge zur Kantenbefestigung sowie Saugnapf für glatte Flächen. Durch leichtes Anheben der Abrolleinheit in die gewünschte Position drehbar. Geeignet für alle gängigen Klebebänder mit Kern-Ø 25 mm oder 75 mm. Für zwei schmale oder eine breite Klebeband-Rolle, bis Rollenbreite 50 mm. Lieferung in Sets à 2 Abroller.

Weitere Informationen:
Für Bandbreiten:
< 50 mm
Für Kerndurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Transferband-Abroller, Abroller, Klebeabroller, Klebebandabroller, Tischabroller, Klebebandspender, Bandabroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,29*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 36,645* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,88*
€ 103,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,62*
€ 95,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,31*
€ 92,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 73,29*
€ 87,22
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG