Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch, mit extrastarker Platte, Höhe 720 mm, 1600 x 700 mm, Gestell schwarz, Platte Buche-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch, mit extrastarker Platte
Klapptisch, mit extrastarker Platte
Klapptisch, mit extrastarker Platte
Klapptisch, mit extrastarker Platte
Artikel-Nr.:
     103-522055
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     442140050055
EAN/GTIN:
     8697837506663
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch 160x80 buche
Klapptisch, mit extrastarker Platte, Höhe 720 mm, 1600 x 700 mm, Gestell schwarz, Platte Buche-Dekor.

Tischplatte 24 mm stark. Farbgleicher PVC-Umleimer. Durchgehende Zarge.

Mit extrastarker Platte, 24 mm stark, melaminharzbeschichtet. Farbgleicher Umleimer, 2 mm stark. Durchgehende Zarge auf Unterseite und Vierkant-Gestell pulverbeschichtet in Schwarz oder Lichtgrau.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Plattenfarbe:
Buche-Dekor
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellausführung:
Klappgestell
Breite:
1600 mm
Tiefe:
700 mm
Funktion:
klappbar
Plattenstärke:
24 mm
Höhe:
720 mm
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Platte
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, 522055 49, Klappbarer Tisch, Klappbare Tische, Klapptische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,27*
€ 300,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,30*
€ 289,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,69*
€ 280,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,66*
€ 278,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.