Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch, mit abgerundeten Kanten, Rundrohr-Gestell, Plattenform rechteckig, 1200 x 700 mm, Gestell alufarben, Platte Buche-Dekor.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch, mit abgerundeten Kanten
Klapptisch, mit abgerundeten Kanten
Klapptisch, mit abgerundeten Kanten
Klapptisch, mit abgerundeten Kanten
Artikel-Nr.:
     103-521948
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     TPMR120HA
EAN/GTIN:
     3700245508329
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch 1200 x 700 mm buchedekor
Klapptisch, mit abgerundeten Kanten, Rundrohr-Gestell, Plattenform rechteckig, 1200 x 700 mm, Gestell alufarben, Platte Buche-Dekor.

Tischplatte 19 mm stark. Abgerundeter Kantenschutz. Mehrere Tische verkettbar.

Mit abgerundeten Kanten, 19 mm starke melaminharzbeschichtete Spanplatte. Spezieller Kantenschutz durch Hart-/Weich-Kunststoff und abgerundete Kanten. Mit Handrad für stabile Tischverbindungen bei verketteten Elementen. Pulverbeschichtetes Rundrohr-Gestell, Ø 30 mm, schwarz oder alufarben. Stapelschutz durch Distanzhalter und Sicherheitsarretierung des Verschlusses in aufgebautem und abgeklapptem Zustand. Abgeklappt nur 10 cm hoch.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Plattenfarbe:
Buche-Dekor
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellausführung:
Klappgestell
Breite:
1200 mm
Tiefe:
700 mm
Funktion:
klappbar
Plattenstärke:
19 mm
Höhe:
740 mm
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, 521948 49, Klappbarer Tisch, Klappbare Tische, Klapptische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
17
Frei Haus
ab € 174,51*
€ 217,12*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,94*
€ 256,48*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,48*
€ 305,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,69*
€ 298,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,73*
€ 286,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sodematub
TPMDR140HA
ab € 186,00*
Zubehör
Sodematub
TPMQR70HA
ab € 118,02*
Zubehör
Sodematub
TPMR140HA
ab € 147,48*
Zubehör
Sodematub
TPMR160HA
ab € 213,79*
Zubehör
Sodematub
CHARIOT
ab € 176,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.