Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Operator-Drehstuhl, Leitstellenstuhl, Stoffbezug, blau, Kopfstütze starr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Operator-Drehstuhl
Operator-Drehstuhl
Operator-Drehstuhl
Artikel-Nr.:
     103-521944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     521944
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
Bürostuhl
Dreh Stuhl
Drehstuhl
Operator-Drehstuhl, Leitstellenstuhl, Stoffbezug, blau, Kopfstütze starr

Innovative Multiblock-Mechanik für optimale Dämpfung und Arretierung der Sitzneigung in fünf Positionen. Stufenlose Höhenverstellung. Individuelle Körpergewichtseinstellung. Rücken ergonomisch geformt. Gepolsterte Kopfstütze - starr oder höhenverstellbar. Feste Ringarmlehnen mit Auflagen. Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit großen Rollen für Teppichböden. Leitstellenstuhl. Geprüft für Personen bis ca. 150 kg.

Für Tätigkeiten, die eine lange und dauerhafte Überwachung von Monitoren, Schaltanlagen usw. beinhalten. Diese Stühle entlasten ihre Besitzer dabei wirkungsvoll und ergonomisch korrekt. Mit Stoffbezug aus 50 % Polyamid, 33 % Wolle, 10 % Visil, 7 % Viskose. Schwer entflammbar nach BS EN 1021, Scheuerfestigkeit 500 000 Touren nach Martindale.

Weitere Informationen:
Armlehnenausführung:
Ringarmlehnen
Ausführung:
Kopfstütze starr
Bezugsfarbe:
blau
Bezugsmaterial:
50% Polyamid, 33% Wolle, 10% Visil, 7% Viskose
Gestellausführung:
Fünffuß mit Rollen
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellmaterial:
Aluminium, poliert
Höhenverstellbereich:
460 - 555 mm
Kategorie:
Leitstellenstuhl
Rollenausführung:
Rollen für weiche Böden
Rückenlehnenhöhe:
735 mm
Sitzbreite:
540 mm
Sitzneigungsverstellung:
ja
Sitztiefe:
510 mm
Weitere Suchbegriffe: ergonomischer Bürostuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, bürostuhl blau, Bürostühle, Stühle, Stuhl, Drehstühle, Bürodrehstühle, Leitstellenstuhl, Leitstellenstühle, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,81*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,43*
€ 633,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,81*
€ 570,97
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG