Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Faltkartons KOMFORT, FEFCO 0215 ,aus 2-welliger Pappe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltkartons KOMFORT, FEFCO 0215
Faltkartons KOMFORT, FEFCO 0215
Faltkartons KOMFORT, FEFCO 0215
Artikel-Nr.:
     103-521444
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     29030
EAN/GTIN:
     4061753098931
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Schnellkarton
Faltkartons KOMFORT, FEFCO 0215, aus 2-welliger Pappe, Innenmaße 700 x 500 x 350 mm, VE 100 Stk.

Sparen Sie Zeit und Verschlussmaterial durch den praktischen Automatikboden.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
700 mm
Innenbreite:
500 mm
Innenhöhe:
350 mm
Material:
Pappe, 2-wellig
Qualität:
2.3 BC
FEFCO-Code:
0215
Produkttyp:
Faltkarton
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0215, Fefco0215, Kartonagen nach FEFCO-0215, Kartons nach FEFCO-0215, faltkarton zweiwellig, faltkarton, faltkarton h350mm, Active Green, Behälter, Faltbox, Faltboxen, Faltkartons, Karton, Kartons, Kartonage, Kartonagen, Nachhaltig, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Produkt, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Wellpappkarton, Wellpappkartons, Pappkarton, Pappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.153,37*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 11,5337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.192,29*
€ 1.418,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.153,37*
€ 1.372,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.