Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Faltkartons KOMFORT, FEFCO 0215 ,aus 2-welliger Pappe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltkartons KOMFORT, FEFCO 0215
Faltkartons KOMFORT, FEFCO 0215
Faltkartons KOMFORT, FEFCO 0215
Artikel-Nr.:
     103-521424
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     29022
EAN/GTIN:
     4061753098764
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Schnellkarton
Faltkartons KOMFORT, FEFCO 0215, aus 2-welliger Pappe, Innenmaße 230 x 230 x 230 mm, VE 50 Stk.

Sparen Sie Zeit und Verschlussmaterial durch den praktischen Automatikboden.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
230 mm
Innenbreite:
230 mm
Innenhöhe:
230 mm
Material:
Pappe, 2-wellig
Qualität:
2.3 BC
FEFCO-Code:
0215
Produkttyp:
Faltkarton
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0215, Fefco0215, Kartonagen nach FEFCO-0215, Kartons nach FEFCO-0215, faltkarton zweiwellig, faltkarton, Active Green, Behälter, Faltbox, Faltboxen, Faltkartons, Karton, Kartons, Kartonage, Kartonagen, Nachhaltig, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Produkt, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Wellpappkarton, Wellpappkartons, Pappkarton, Pappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,73*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 4,2546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 242,17*
€ 288,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 239,84*
€ 285,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 226,07*
€ 269,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 212,73*
€ 253,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.