Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank, Sideboard mit 2 Fachböden, HxBxT 1240 x 1200 x 420 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürschrank
Schiebetürschrank
Schiebetürschrank
Schiebetürschrank
Schiebetürschrank
Artikel-Nr.:
     103-519828
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790264CG
EAN/GTIN:
     4250633303313
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürschrank, Sideboard mit 2 Fachböden, HxBxT 1240 x 1200 x 420 mm, lichtgrau.

Optimale Platzausnutzung im Büro durch praktische Schiebetüren.

Hochwertige, einbrennlackierte 0,8-mm-Stahlblechkonstruktion. Korpus verschweißt. Fachböden graphitschwarz RAL 9011, im 25-mm-Raster verstellbar, Tragkraft pro Boden ca. 50 kg. Leichtgängige Schiebetüren mit Bügelgriff auf Kugellagerrollen. Gummipuffer garantieren geräuscharmes Anschlagen der Türen. Zentralverriegelung per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Sockelhöhe 100 mm. Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben. Die Sideboards werden mit einer 25 mm hohen Abdeckplatte in Lichtgrau RAL 7035 geliefert.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
1240 mm
Tiefe:
420 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Produkttyp:
Schiebetürenschränke
Türart:
Schiebetür
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Türen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Sideboard, Site-Board, schiebetürenschrank ral 7035, schiebetür schrank, schiebetürenschrank mauser, mauser, 519828 49, Aktenschiebetürenschrank, Aktenschiebetürenschränke, Aktenschiebetürschrank, Aktenschiebetürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschiebetürenschrank, Büroschiebetürenschränke, Büroschiebetürschrank, Büroschiebetürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Schrankwand, Schrankwände, Sideboards, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,93*
€ 643,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,92*
€ 637,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,13*
€ 629,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,82*
€ 605,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.