Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschrank mit Flügeltüren, 4 Fachböden, Tiefe 600 mm, lichtgrau / ultramarinblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlschrank mit Flügeltüren
Stahlschrank mit Flügeltüren
Stahlschrank mit Flügeltüren
Stahlschrank mit Flügeltüren
Stahlschrank mit Flügeltüren
Artikel-Nr.:
     103-519692
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790244C2
EAN/GTIN:
     4250633302712
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
stahlschrank mauser t 60 cm
stahl schrank
Stahlschrank mit Flügeltüren, 4 Fachböden, Tiefe 600 mm, lichtgrau / ultramarinblau.

Mit Flügeltüren.

Stabiler, geschweißter Korpus aus 0,8 mm starkem, wiederverwertbarem Stahlblech. Hochwertige Einbrennlackierung. Lackierte Fachböden, im 35-mm-Raster höhenverstellbar. Tragkraft pro Boden ca. 65 kg. Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung. Öffnungswinkel 135°. Dreiriegelverschluss, Drehzylinder-Sicherheitsschloss mit Wechselkernzylinder, verschiedenschließend. Lieferung inkl. 2 Schlüssel. Sockelhöhe 100 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Breite:
950 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
600 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Produkttyp:
Flügeltürenschränke
Türart:
Flügeltür
Türfarbe:
ultramarinblau RAL 5002
Weitere Suchbegriffe: stahlschrank tiefe 60 cm, mauser, 519692 49, Aktenflügeltürenschrank, Aktenflügeltürenschränke, Aktenflügeltürschrank, Aktenflügeltürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,78*
€ 703,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,93*
€ 697,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,51*
€ 675,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,05*
€ 650,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,48*
€ 599,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.