Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzpapierrollenhalter, Bodenständer mit Abreißschiene, türkis / weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Putzpapierrollenhalter
Putzpapierrollenhalter
Putzpapierrollenhalter
Artikel-Nr.:
     103-519664
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     652000
EAN/GTIN:
     7322540430561
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Putzpapierrollenhalter, Bodenständer mit Abreißschiene, türkis / weiß.

Glasfaserverstärkte Abreißkante. Abdeckhaube aus Kunststoff. Für Rollenbreite bis max. 430 mm.

Bei der Entwicklung des Tork Bodenständer-Spenders im Performance Design wurde das Hauptaugenmerk auf Sicherheit und Stabilität gerichtet. Er ermöglicht ein problemloses Abreißen und ist leicht wiederbefüllbar. Tork Performance ist die neue Generation von Spendern für die professionelle Reinigung. Durch die richtige Kombination aus Spender und Wischtuch werden Ihre Produktivität gesteigert und Ihre Gesamtkosten gesenkt. Robuste Metallkonstruktion. Montagematerial inklusive. Mobiler Bodenständer mit ergonomisch geformtem Griff und Gummifüßen für einen sicheren Stand.

Die Lieferung erfolgt ohne Verbrauchsmaterial.
Weitere Informationen:
Breite:
646 mm
Höhe:
1006 mm
Tiefe:
530 mm
Gestellausführung:
Bodenständer
Gestellmaterial:
Metall
Farbe:
türkis, weiß
Ausstattung:
Griff, Rollen
Produkttyp:
Papierhandtuchspender
Weitere Suchbegriffe: Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, bodenabroller tork, bodenständer, TORK, 519664 49, Abroller, Abroller für Putzpapier, Corona, Krankenhaus, Labor, Papierabroller, Papierhandtuchrollenspender, Papierhandtuchspender, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Tuchspender, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,91*
€ 92,98*
€ 4,95*
ab € 86,90*
€ 108,70*
€ 3,50*
ab € 90,72*
€ 114,15*
Frei Haus
ab € 101,15*
€ 126,09*
Lager 103
8
Frei Haus
ab € 104,75*
€ 131,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
129262
ab € 27,75*
Zubehör
Tork
130060
ab € 47,37*
Zubehör
Tork
131135
ab € 47,64*
Zubehör
Tork
510237
ab € 35,74*
Zubehör
Tork
652008
ab € 66,96*
Zubehör
Tork
130041
ab € 14,985*
Zubehör
Tork
130052
ab € 17,885*
Zubehör
essity
130100
ab € 53,24*
Zubehör
Hagmeyer
130050
ab € 100,61*
Zubehör
essity
190494
ab € 107,55*
Zubehör
essity
510204
ab € 121,78*
Zubehör
essity
530104
ab € 113,86*
Zubehör
Tork
570137
ab € 31,84*
Zubehör
Tork
130073
ab € 16,57*
Zubehör
Tork
90537
ab € 48,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.