Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten aus Kunststoff, max. Bandauszug 3700 mm, Pfosten schwarz, Gurt rot / weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten aus Kunststoff
Gurtpfosten aus Kunststoff
Gurtpfosten aus Kunststoff
Gurtpfosten aus Kunststoff
Gurtpfosten aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-518897
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     31-AAV-A11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten aus Kunststoff, max. Bandauszug 3700 mm, Pfosten schwarz, Gurt rot / weiß.

Für innen und außen. Witterungs- und korrosionsbeständig. Schnell und flexibel einsetzbar.

4-Wege-System mit Fliehkraftbremse. Gurtbreite 50 mm. Mit befüllbarem Fuß für hohe Standfestigkeit. Bandauszug max. 3700 mm. Pfosten-Ø 83 mm, Fuß-Ø 380 mm. Gesamthöhe 970 mm.

Auf Anfrage mit individuell bedrucktem Gurtband erhältlich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gurtpfosten
Gurtbandfarbe:
rot, weiß
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Auszugslänge maximal:
3700 mm
Auszugslänge empfohlen:
3400 mm
Fußdurchmesser:
380 mm
Gesamthöhe:
970 mm
Fußmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtauszugsystem, Gurtpfosten Rollgurt, Rollgurtsystem, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, absperrpfosten rund, 518897 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrung, Absperrungen, Ausziehband, Ausziehbänder, Bandabsperrung, Bandabsperrungen, Gurt, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Gurte, Kundenleitsystem, Kundenleitsysteme, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Pfosten zum Absperren, Sperrband, Sperrbänder
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,54*
€ 95,57*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,71*
€ 95,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 74,85*
€ 95,58*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,61*
€ 96,75*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,80*
€ 171,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.