Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Knuffi® Eckschutz Typ A, 1-m-Stück rot / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi® Eckschutz
Knuffi® Eckschutz
Knuffi® Eckschutz
Knuffi® Eckschutz
Artikel-Nr.:
     103-518836
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Warnprofil
eckschutzprofil rot
Knuffi® Eckschutz, Typ A, 1-m-Stück, rot / weiß.

Aus recycelbarem PU-Schaum. Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Sehr langlebig durch abriebfeste Warnmarkierung. Individuell auf benötigte Länge zuschneidbar. Flexibel und alterungsbeständig. Brandgeprüft nach DIN EN 13501-1 Klasse E-d2. Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C. Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig.

Warn- und Schutzprofile Knuffi® absorbieren harte Stöße und markieren gefährliche Stellen. Durch ihre farbige Markierung nach ASR A1.3 warnen die Profile vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen, Hindernissen und mildern im Falle eines Falles Stoßverletzungen und Rammschäden ab. Die Profile können nahezu überall eingesetzt werden, z.B. an innerbetrieblichen Transportwegen, Maschinen, Fahrzeugen oder auch an Wänden, Durchgängen und Türen im Innen- und Außenbereich. Durch ein spezielles Herstellungsverfahren sind diese Profile hochflexibel und die Warnmarkierung gegen Farbabrieb geschützt. Die Lieferung erfolgt als 1-m-Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot, weiß
Material:
PU-Schaum
Befestigungsart:
selbstklebend
Länge:
1000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
25 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
Profil:
Eckenschutz
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil, shg eckschutzprofil, SHG, Anfahrschutz, Eckenschutz, Kantenschutzecke, Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Markierung, Markierungen, Markierungsprofil, Markierungsprofile, Prallschutz, Prallschutz für die Wand, Rammschutz, Rammschutzecke, Rammschutzecken, Rammschutzelement für Regale, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutz für Palettenregal, Rammschutz für Palettenregale, Schutzprofil, Schutzprofile, Wandprallschutz, Warn- und Schutzprofil, Warn- und Schutzprofile
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
k.A.
Frei Haus
ab € 19,14*
€ 21,97*
€ 4,80*
ab € 19,28*
€ 25,47*
€ 4,00*
ab € 28,50*
€ 32,47*
€ 4,00*
ab € 29,19*
€ 32,47*
Frei Haus
ab € 29,71*
€ 33,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHG Pur-Profile
10810
ab € 9,57*
Zubehör
SHG Pur-Profile
10811
ab € 9,58*
Zubehör
k.A.
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.