Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter, 2 Bodenklappen, Gitterwände, Volumen 2,0 m³.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter
Klappbodenbehälter
Artikel-Nr.:
     103-518831
Hersteller:
     SALL
Herst.-Nr.:
     SR 153 B (MESH) + RAL 2004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter, 2 Bodenklappen, Gitterwände, Volumen 2,0 m³.

Optimal für kleine, schwere Güter aus Stein, Metall oder Glas. Extragroße Traglast durch Verteilung der Last auf zwei Bodenklappen. Schnelles und sauberes Entleeren. Bodenklappen schließen beim Aufsetzen selbsttätig. Leichter Transport mit Gabelstapler, durch Sicherungskette gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen geschützt. Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug direkt vom Staplersitz. Sammeln, Lagern, Bereitstellen und Transportieren von Gütern.

Drahtstärke 4 mm.

Alle Klappbodenbehälter sind sowohl mit Stahlwänden als auch in der Gitterausführung erhältlich. Weitere RAL-Farben, feuerverzinkt sowie Sonderausführungen lieferbar. Fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Volumen:
2.0 m³
Traglast:
2000 kg
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamtlänge:
2000 mm
Gesamthöhe:
1260 mm
Füllhöhe:
1000 mm
Unterfahrhöhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, boden-klappcontainer 2m³, bodenklappen container, klappbodenbehälter verzinkt, 518831 49, Behälter, Behälter stapelbar, Großbehälter, Klappbehälter, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahlblechstapelbehälter, Stahlblechstapelkasten, Stahlblechstapelkästen, Stahltransportbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.566,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.757,65*
€ 2.091,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.715,25*
€ 2.041,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.640,75*
€ 1.952,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.602,21*
€ 1.906,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.566,97*
€ 1.864,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.