| |
|
| Artikel-Nr.: 103-518830 Herst.-Nr.: SL 153 A + RAL 2004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klappbodenbehälter, 2 Bodenklappen, Stahlwände, Volumen 0,975 m³.
Optimal für kleine, schwere Güter aus Stein, Metall oder Glas. Extragroße Traglast durch Verteilung der Last auf zwei Bodenklappen. Schnelles und sauberes Entleeren. Bodenklappen schließen beim Aufsetzen selbsttätig. Leichter Transport mit Gabelstapler, durch Sicherungskette gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen geschützt. Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug direkt vom Staplersitz. Sammeln, Lagern, Bereitstellen und Transportieren von Gütern.
Drahtstärke 4 mm.
Alle Klappbodenbehälter sind sowohl mit Stahlwänden als auch in der Gitterausführung erhältlich. Weitere RAL-Farben, feuerverzinkt sowie Sonderausführungen lieferbar. Fragen Sie an! Weitere Informationen: | | Volumen: | 0.975 m³ | Traglast: | 2000 kg | Gesamtbreite: | 1000 mm | Gesamtlänge: | 1500 mm | Gesamthöhe: | 910 mm | Füllhöhe: | 650 mm | Unterfahrhöhe: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, klappbodenbehälter verzinkt, bodenklappen container, 518830 49, Behälter, Behälter stapelbar, Großbehälter, Klappbehälter, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahlblechstapelbehälter, Stahlblechstapelkasten, Stahlblechstapelkästen, Stahltransportbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Transportbehälter |
| | |
| |