Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport- und Stapelbehälter aus PE, Auflast 2500 kg, LxB 800 x 500 mm, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transport- und Stapelbehälter aus PE
Transport- und Stapelbehälter aus PE
Transport- und Stapelbehälter aus PE
Transport- und Stapelbehälter aus PE
Artikel-Nr.:
     103-518815
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     185804
EAN/GTIN:
     4055661013803
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter blau
stapelbehälter
stapelbehälter denios
Transport- und Stapelbehälter aus PE, Auflast 2500 kg, LxB 800 x 500 mm, blau.

5-fach stapelbar. Problemlos kombinierbar mit Stapelbehältern aus Stahl. Witterungs- und korrosionsbeständig. Flüssigkeitsdicht - Verwendung als Auffangwanne möglich. Hohe Beständigkeit gegen leichte Säuren, Laugen und Öle. Vierseitig mit einem Hubgerät unterfahrbar. Geringes Eigengewicht.

Durch die hohe Belastbarkeit von 2500 kg lassen sich bis zu fünf voll beladene Transport- und Stapelbehälter problemlos und sicher aufeinanderstapeln.

Auf Anfrage lieferbar Transport- und Stapelbehälter in weiteren Ausführungen, z.B. - stirnseitig offen - Farbe Rot
Weitere Informationen:
Inhalt:
0.09 m³
Material:
Polyethylen (PE)
Außenbreite:
500 mm
Außenlänge:
800 mm
Außenhöhe:
500 mm
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: 518815 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter stapelbar, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportbox, Transportboxen, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,49*
€ 166,88*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 170,09*
€ 200,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,57*
€ 245,90*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
195517
ab € 77,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.