Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbox faltbar, LxBxH 1200 x 800 x 970 mm, Seitenwände aus Stahlblech, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbox faltbar, LxBxH 1200 x 800 x 970 mm
Stapelbox faltbar, LxBxH 1200 x 800 x 970 mm
Stapelbox faltbar, LxBxH 1200 x 800 x 970 mm
Stapelbox faltbar, LxBxH 1200 x 800 x 970 mm
Artikel-Nr.:
     103-518800
Hersteller:
     SALL
Herst.-Nr.:
     SL 160 SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Stapelbox faltbar, LxBxH 1200 x 800 x 970 mm, Seitenwände aus Stahlblech, ab 1 Stk.

Schneller Auf- und Abbau. Lager- und Frachtkostenersparnis. Geringe Höhe in gefaltetem Zustand.

Seitenwände aus Stahlblech. Zusammengelegt geringe Höhe 355 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Füllhöhe:
800 mm
Traglast:
1000 kg
Auflast:
3000 kg
Höhe:
970 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitter behälter, 518800 49, Behälter, Behälter stapelbar, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Faltbox, Faltboxen, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbehälter aus Blech, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 575,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,07*
€ 793,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,62*
€ 787,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,73*
€ 781,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,40*
€ 752,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,28*
€ 684,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.