Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Haftetikettenspender Wandetikettenspender LxBxH 200 x 165 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftetikettenspender
Haftetikettenspender
Artikel-Nr.:
     103-517818
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1215000
EAN/GTIN:
     4260270820050
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender
Haftetikettenspender, Wandetikettenspender, LxBxH 200 x 165 x 110 mm.

Ideal für Barcode- und Werbeaufkleber. Verschiedene Ausführungen, Tisch- und Handgeräte.

Wandetikettenspender Robustes Metallgehäuse, Trennbleche bzw. Klemmringe zur Einlage mehrerer Etikettenrollen. Wand- oder Tischmontage direkt am Einsatzort - spart Platz auf dem Arbeitstisch. Rollen-Ø außen max. 170 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Höhe:
110 mm
Breite:
165 mm
Länge:
200 mm
Anzahl Trennbleche:
3 Stück
Für Rollenbreite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: etikettenspender hade, etikettenspender, Etikettenabroller, Etikettierer, Etikettiermaschine, Etikettiermaschinen, Haftetikettenspender, Klebebandspender, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,74*
€ 107,60*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 99,62*
€ 109,91*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1220800
ab € 93,19*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1221200
ab € 109,34*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1221800
ab € 119,86*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1222500
ab € 141,40*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1211200
ab € 75,86*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1210650
ab € 66,42*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1210900
ab € 69,33*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1210602
ab € 50,74*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1229200
ab € 137,00*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1229300
ab € 153,25*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
121180
ab € 97,74*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
121300
ab € 121,17*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
122910
ab € 127,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.