Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polyamid-Rollen, weiß, für LxB 2108 x 1480 mm, Rad-Ø 250 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Artikel-Nr.:
     103-517688
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8014
EAN/GTIN:
     4052886109311
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Fahrgestell (Großbehälter)
Fahrgestell GFK-Behälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polyamid-Rollen, weiß, für LxB 2108 x 1480 mm, Rad-Ø 250 mm.

Stabile Ausführung. Wendig durch 4 Lenkrollen. Verzinkt.

Bei den Fahrgestellen für die Behälter von 1100 - 2200 Liter sind die Rollen aus Polyamid in Weiß.
Weitere Informationen:
Für Länge:
2108 mm
Für Breite:
1480 mm
Für Inhalt:
2200 Liter
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp
Raddurchmesser:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell Rechteckbehälter, Groß-Behälter, Großbehälter, Großbox, Großvolumenbehälter, Kistenroller, cemo großbehälter gfk, groß behälter, groß-behälter rollen, CEMO, 517688 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.332,27*
€ 1.469,96*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.386,67*
€ 1.530,67*
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.392,08*
€ 1.538,48*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.400,72*
€ 1.549,88*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.407,98*
€ 1.551,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.469,96*
€ 1.749,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,73*
€ 1.735,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.406,80*
€ 1.674,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.370,51*
€ 1.630,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.332,27*
€ 1.585,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.