Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polyamid-Rollen, weiß, für LxB 1620 x 1190 mm, Rad-Ø 150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Artikel-Nr.:
     103-517686
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8012
EAN/GTIN:
     4052886105849
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Fahrgestell (Großbehälter)
Fahrgestell GFK-Behälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polyamid-Rollen, weiß, für LxB 1620 x 1190 mm, Rad-Ø 150 mm.

Stabile Ausführung. Wendig durch 4 Lenkrollen. Verzinkt.

Bei den Fahrgestellen für die Behälter von 1100 - 2200 Liter sind die Rollen aus Polyamid in Weiß.
Weitere Informationen:
Für Länge:
1620 mm
Für Breite:
1190 mm
Für Inhalt:
1100 Liter
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp
Raddurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell Rechteckbehälter, Groß-Behälter, Großbehälter, Großbox, Großvolumenbehälter, Kistenroller, cemo großbehälter gfk, groß behälter, groß-behälter rollen, CEMO, 517686 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,99*
€ 456,13*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,15*
€ 524,12*
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 471,71*
€ 526,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,81*
€ 527,09*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,99*
€ 527,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,13*
€ 542,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,13*
€ 535,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,25*
€ 526,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,00*
€ 515,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,99*
€ 481,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
1165
ab € 555,54*
Sonstiges
CEMO
1150
ab € 554,11*
Sonstiges
CEMO
1166
ab € 641,37*
Sonstiges
CEMO
1151
ab € 641,18*
Sonstiges
CEMO
7568
ab € 150,24*
Sonstiges
CEMO
5671
ab € 145,98*
Sonstiges
CEMO
1143
ab € 145,16*
Sonstiges
CEMO
7569
ab € 135,40*
Sonstiges
CEMO
1160
ab € 135,54*
Sonstiges
CEMO
1144
ab € 135,30*
Sonstiges
CEMO
1167
ab € 1.056,59*
Sonstiges
CEMO
1152
ab € 1.032,10*
Sonstiges
CEMO
7570
ab € 214,75*
Sonstiges
CEMO
1161
ab € 210,76*
Sonstiges
CEMO
1145
ab € 212,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.