Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1320 x 970 mm, Rad-Ø 125 mm, für Inhalt 550 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Artikel-Nr.:
     103-517684
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7817
EAN/GTIN:
     4052886110560
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Fahrgestell (Großbehälter)
Fahrgestell GFK-Behälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1320 x 970 mm, Rad-Ø 125 mm, für Inhalt 550 l.

Stabile Ausführung. Wendig durch 4 Lenkrollen. Verzinkt.

Bei den Fahrgestellen für GfK-Rechteckbehälter von 100 - 700 Liter sind die Rollen aus Polypropylen in schwarz.
Weitere Informationen:
Für Länge:
1320 mm
Für Breite:
970 mm
Für Inhalt:
550 Liter
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell Rechteckbehälter, Groß-Behälter, Großbehälter, Großbox, Großvolumenbehälter, Kistenroller, cemo großbehälter gfk, groß behälter, groß-behälter rollen, CEMO, 517684 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,61*
€ 287,37*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,62*
€ 327,26*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,59*
€ 328,87*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,54*
€ 361,26*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,88*
€ 361,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,37*
€ 341,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,61*
€ 338,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,63*
€ 324,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
1165
ab € 557,84*
Sonstiges
CEMO
1150
ab € 554,95*
Sonstiges
CEMO
1166
ab € 644,76*
Sonstiges
CEMO
1151
ab € 640,20*
Sonstiges
CEMO
7568
ab € 150,57*
Sonstiges
CEMO
5671
ab € 147,22*
Sonstiges
CEMO
1143
ab € 145,74*
Sonstiges
CEMO
7569
ab € 136,33*
Sonstiges
CEMO
1160
ab € 136,05*
Sonstiges
CEMO
1144
ab € 136,05*
Sonstiges
CEMO
1167
ab € 1.050,70*
Sonstiges
CEMO
1152
ab € 1.026,65*
Sonstiges
CEMO
7570
ab € 213,98*
Sonstiges
CEMO
1161
ab € 212,27*
Sonstiges
CEMO
1145
ab € 211,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.