Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1170 x 690 mm, Rad-Ø 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Artikel-Nr.:
     103-517681
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7815
EAN/GTIN:
     4052886102220
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Fahrgestell (Großbehälter)
Fahrgestell GFK-Behälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1170 x 690 mm, Rad-Ø 100 mm.

Stabile Ausführung. Wendig durch 4 Lenkrollen. Verzinkt.

Bei den Fahrgestellen für GfK-Rechteckbehälter von 100 - 700 Liter sind die Rollen aus Polypropylen in schwarz.
Weitere Informationen:
Für Länge:
1170 mm
Für Breite:
690 mm
Für Inhalt:
300 Liter
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp
Raddurchmesser:
100 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,93*
€ 209,64*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,03*
€ 210,63*
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 189,79*
€ 220,06*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,95*
€ 221,18*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,68*
€ 221,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,39*
€ 250,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7567
ab € 120,74*
Sonstiges
CEMO
7165
ab € 119,22*
Sonstiges
CEMO
1142
ab € 117,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.