Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1218 x 620 mm, Rad-Ø 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Artikel-Nr.:
     103-517680
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7813
EAN/GTIN:
     4052886099360
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Fahrgestell (Großbehälter)
Fahrgestell GFK-Behälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1218 x 620 mm, Rad-Ø 100 mm.

Stabile Ausführung. Wendig durch 4 Lenkrollen. Verzinkt.

Bei den Fahrgestellen für GfK-Rechteckbehälter von 100 - 700 Liter sind die Rollen aus Polypropylen in schwarz.
Weitere Informationen:
Für Länge:
1218 mm
Für Breite:
620 mm
Für Inhalt:
200 Liter
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp
Raddurchmesser:
100 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,37*
€ 239,10*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,02*
€ 253,01*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,84*
€ 254,27*
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 223,25*
€ 254,30*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,15*
€ 254,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,68*
€ 280,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,37*
€ 265,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7567
ab € 120,60*
Sonstiges
CEMO
7165
ab € 119,15*
Sonstiges
CEMO
1142
ab € 116,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.