Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 872 x 571 mm, Rad-Ø 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter
Artikel-Nr.:
     103-517678
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7812
EAN/GTIN:
     4052886098400
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Fahrgestell (Großbehälter)
Fahrgestell GFK-Behälter
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 872 x 571 mm, Rad-Ø 100 mm.

Stabile Ausführung. Wendig durch 4 Lenkrollen. Verzinkt.

Bei den Fahrgestellen für GfK-Rechteckbehälter von 100 - 700 Liter sind die Rollen aus Polypropylen in schwarz.
Weitere Informationen:
Für Länge:
872 mm
Für Breite:
571 mm
Für Inhalt:
100 Liter
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp
Raddurchmesser:
100 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,62*
€ 213,78*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,22*
€ 214,85*
51 Tage
20
Frei Haus
ab € 193,67*
€ 224,81*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,96*
€ 225,87*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,64*
€ 225,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,85*
€ 255,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,35*
€ 255,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,72*
€ 242,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7567
ab € 120,79*
Sonstiges
CEMO
7165
ab € 119,51*
Sonstiges
CEMO
1142
ab € 117,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.