Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell, Tragkraft max. 80 kg, für Inhalt 90 l, Rollen für harte Böden.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell
Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     103-517676
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     778108
EAN/GTIN:
     4023122178132
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Fahrgestell, Tragkraft max. 80 kg, für Inhalt 90 l, Rollen für harte Böden.

Stabile Ausführung. Für 60-l-Behälter. Durch Stülprand kein Verrutschen der Behälter.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
80 kg
Für Inhalt:
90 Liter
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Raddurchmesser:
50 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,89*
€ 33,89*
2 Tage
17
1
€ 5,50*
ab € 26,23*
€ 34,49*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,30*
€ 34,50*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,31*
€ 35,53*
6 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 29,07*
€ 37,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Otto Graf
778020
ab € 31,70*
Sonstiges
Otto Graf
778021
ab € 31,75*
Sonstiges
Otto Graf
778023
ab € 31,86*
Sonstiges
Otto Graf
778022
ab € 31,77*
Sonstiges
Otto Graf
778024
ab € 31,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.