| |
|
| Artikel-Nr.: 103-517672 Herst.-Nr.: 778105 EAN/GTIN: 4023122178101 |
| |
|
| | |
| Fahrgestell, Tragkraft max. 80 kg, für Inhalt 60 l, Rollen für weiche Böden.
Stabile Ausführung. Für 60-l-Behälter. Durch Stülprand kein Verrutschen der Behälter. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 80 kg | Für Inhalt: | 60 Liter | Radausstattung: | 4 Lenkrollen | Raddurchmesser: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Behälterfahrgestell, Fahrgestell für Behälter, Fahrgestell Mehrzweckbehälter, Mehrzweckbehälterfahrgestell, Unterstand, Überdachung, graf wertstoffsammler 60l, fahrgestell mehrzweckbehälter, abfalltrenner 60l, 517672 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,35* | € 32,11* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,32* | € 32,15* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,79* | € 32,79* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 26,69* | € 35,75* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,10* | € 36,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|