Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rollwagen, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, LxB 600 x 400 mm, Tragfähigkeit 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-517458
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  517458
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rollwagen
Rollwagen, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, LxB 600 x 400 mm, Tragfähigkeit 250 kg

Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Tragfähigkeit:
250 kg
... > Lagerkästen und Lagerkörbe > Stapelkästen > Stapelkästen aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Wagen, Zubehör, Faltbox, Faltboxen, Behälter, Stapelbehälter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 10,00*
€ 75,35*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 78,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG