Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Arbeitsdrehstuhl LABSTER, Höhenverstellung 460 - 650 mm, mit Rollen, Sitzfläche und Rückenlehne aus PU-Schaum, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Labor-Arbeitsdrehstuhl LABSTER
Labor-Arbeitsdrehstuhl LABSTER
Labor-Arbeitsdrehstuhl LABSTER
Artikel-Nr.:
     103-517312
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9103-509-2000
EAN/GTIN:
     4016849325019
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Labor-Arbeitsdrehstuhl LABSTER, Höhenverstellung 460 - 650 mm, mit Rollen, Sitzfläche und Rückenlehne aus PU-Schaum, schwarz.

GMP-gerechte Ausführung. Geeignet für Labore der Sicherheitsklassen S1, S2 und S3. Desinfektionsmittelbeständige Bezugsmaterialien. Auto-Motion-Technik - Sitz und Rückenlehne folgen den Bewegungen des Oberkörpers. Gekapselte Mechanik - keine Spalten und Fugen, in denen sich Mikroorganismen ablagern können.

Hoher Sitzkomfort durch skai®-Kunstlederbezug oder PU-Schaum. Vollständig abwaschbar und problemlos desinfizierbar. Höhen- und tiefenverstellbare, pendelnd gelagerte Rückenlehne. Kompaktes Stern-Fünffußgestell aus Kunststoff. Hocker mit Tellerfuß.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Kunststoff
Höhenverstellbereich:
460 - 650 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl schwarz, bimos, 517312 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Laborarbeitsdrehstuhl, Laborarbeitsdrehstühle, Labor-Arbeitsdrehstühle, Laborausstattung, Polsterstuhl, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,57*
€ 418,29*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,50*
€ 418,30*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,90*
€ 420,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,24*
€ 469,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,30*
€ 497,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,51*
€ 489,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,52*
€ 475,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,72*
€ 461,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,50*
€ 423,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
25230.0217.01
ab € 28,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.