Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Arbeitsdrehstuhl LABSTER, Höhenverstellung 550 - 800 mm, mit Gleitern und Fußring, Kunstlederbezug, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Labor-Arbeitsdrehstuhl LABSTER
Labor-Arbeitsdrehstuhl LABSTER
Labor-Arbeitsdrehstuhl LABSTER
Artikel-Nr.:
     103-517310
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9101-6902
EAN/GTIN:
     4016849324937
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Labor-Arbeitsdrehstuhl LABSTER, Höhenverstellung 550 - 800 mm, mit Gleitern und Fußring, Kunstlederbezug, blau.

GMP-gerechte Ausführung. Geeignet für Labore der Sicherheitsklassen S1, S2 und S3. Desinfektionsmittelbeständige Bezugsmaterialien. Auto-Motion-Technik - Sitz und Rückenlehne folgen den Bewegungen des Oberkörpers. Gekapselte Mechanik - keine Spalten und Fugen, in denen sich Mikroorganismen ablagern können.

Hoher Sitzkomfort durch skai®-Kunstlederbezug oder PU-Schaum. Vollständig abwaschbar und problemlos desinfizierbar. Höhen- und tiefenverstellbare, pendelnd gelagerte Rückenlehne. Kompaktes Stern-Fünffußgestell aus Kunststoff. Hocker mit Tellerfuß.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern und Fußring
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Sitzmaterial:
Kunstleder
Sitzfarbe:
blau
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Kunststoff
Höhenverstellbereich:
550 - 800 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, arbeitsstuhl kunstleder bimos blau, labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl, bimos, 517310 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Laborarbeitsdrehstuhl, Laborarbeitsdrehstühle, Labor-Arbeitsdrehstühle, Laborausstattung, Polsterstuhl, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,85*
€ 474,94*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,11*
€ 474,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,04*
€ 477,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,36*
€ 536,42*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,69*
€ 574,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,95*
€ 565,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,93*
€ 562,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,92*
€ 547,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,48*
€ 533,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,11*
€ 488,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
23022.0217.02
ab € 49,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.