Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter, mit 2 Standfüßen, gelb / schwarz, Länge max. 3600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengitter
Scherengitter
Scherengitter
Scherengitter
Artikel-Nr.:
     103-517245
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-30
EAN/GTIN:
     4250912303713
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
dancop scherengitter
Scherengitter, mit 2 Standfüßen, gelb / schwarz, Länge max. 3600 mm.

Mit 2 Standfüßen. Bis max. 4 m ausziehbar. Gefahrenstellen schnell und wirksam absperren. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Schnell und platzsparend zusammenfaltbar.

Stahlkonstruktion, beidseitig lackiert. Gitterstäbe aus Flachstahl.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Scherengitter
Material:
Stahl
Farbe:
gelb, schwarz
Breite:
335 mm
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
12 kg
Länge ausgezogen:
3600 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, scherengitter gelb / schwarz, 517245 49, Absperrgeländer, Absperrgitter, Absperrung, Absperrungen, Absperrzaun, Absperrzäune, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Bauzaun, Bauzäune, Gitter, Gitterzaun, Gitter zaun, Gitterzäune, Leitsystem, Leitsysteme, Mobile Scherensperre, Mobile Scherensperren, Mobilzaun, Mobilzäune, Scherensperren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,99*
€ 387,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,72*
€ 382,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,98*
€ 364,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,58*
€ 352,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,47*
€ 318,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.