Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfosten für Sicherheitsgeländer, für den Innenbereich, Höhe 1000 mm für 2 Balken, Eckpfosten.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfosten für Sicherheitsgeländer
Pfosten für Sicherheitsgeländer
Pfosten für Sicherheitsgeländer
Artikel-Nr.:
     103-517218
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     PW-100
EAN/GTIN:
     4250912305830
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer-Eckpfosten
Pfosten für Sicherheitsgeländer, für den Innenbereich, Höhe 1000 mm für 2 Balken, Eckpfosten.

Optimaler Schutz von Inventar, Maschinen, Wegen etc. Einfache Schraubmontage.

Stabile, geschlossene Stahlkonstruktion, 100 x 100 x 3 mm. Massive Bodenplatte, 200 x 200 x 3 mm, zum Aufdübeln. Höhe 500 mm - Zur Befestigung eines Balkens. Höhe 1000 mm - Für zwei Balken. Für den Innenbereich Pulverbeschichtet, verkehrsgelb.

Bitte beachten: Bodenverschraubungen sind nicht inklusive.

Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsgeländer aus Stahl
Form:
Vierkant
Befestigungsart:
mit Bodenplatte zum Aufdübeln
Ausführung:
Eckpfosten
Gesamthöhe:
1000 mm
Farbe:
gelb
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: 517218 49, Geländer, Rammschutz, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Rammschutzgeländer, Sicherheitsgeländer, Stahlblechrammschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,35*
€ 226,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.