Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aluminium-Steckregal, Bodenbreite 1150 mm, Bodentiefe 440 - 485 mm, Anbauregal, Boden aus Kunststoff-Rost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Steckregal
Aluminium-Steckregal
Aluminium-Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-516998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     516998
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal
Aluminium-Steckregal, Bodenbreite 1150 mm, Bodentiefe 440 - 485 mm, Anbauregal, Boden aus Kunststoff-Rost

Ideal für Großküchen, Gastronomie, Kantinen, Kühlräume usw. Einfache Steckmontage durch geringes Eigengewicht. Reinigungsfreundlich - für höchsten Hygienestandard. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Makellose Verarbeitung. Praktische Polystyrol-Rost-Fachböden, die sich einfach entnehmen und in der Spülmaschine reinigen lassen.

Regalständer aus eloxiertem Aluminium-Spezial-Vierkantrohr 25x25 mm. Schraubfüße für den Ausgleich von Bodenunebenheiten. Durch Eckverbinder wird das Anbauregal zum Eckregal (Fachlast: -30 %). Verstellraster 150 mm.

Die Belastungswerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Bei Einhaltung der angegebenen maximalen Feldlast sind zusätzliche Fachböden möglich. Im Grundregal ist ein Kreuzverband enthalten. Für jedes 3. Anbauregal bitte zusätzlich bestellen (Zubehör).
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Bodenausführung:
Polystyrol-Rost
Bodenbreite:
1150 mm
Bodentiefe:
485 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
600 kg
Gesamtbreite:
1175 mm
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamttiefe:
545 mm
Höhenverstellraster Böden:
150 mm
Konstruktion:
gesteckt
Material:
Aluminium-Vierkantrohr
Oberfläche:
eloxiert
Regalart:
Anbauregal
Ständerfarbe:
alusilber
Ständerprofilbreite:
25 mm
Ständerprofiltiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Lager-Steckregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal 180 hoch, steckregal traglast 150 kg, Regal, Regale, Stecksysteme, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Spezialregal, Spezialregale, Aluregal, Aluregale, Alu-Steckregal, Alu-Steckregale, Aluminium-Steckregale, Aluminiumsteckregale, Aluminiumregal, Aluminiumregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,42*
€ 240,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,41*
€ 233,73
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG