Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelbehälter UNTOUCHABLE®, Volumen 87 l, quadratisch, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wertstoffsammelbehälter UNTOUCHABLE®
Wertstoffsammelbehälter UNTOUCHABLE®
Wertstoffsammelbehälter UNTOUCHABLE®
Artikel-Nr.:
     103-516989
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG356988GRAY
EAN/GTIN:
     0086876191424
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelbehälter UNTOUCHABLE®, Volumen 87 l, quadratisch, grau.

Einwurf in ergonomischer Höhe. Kombinierbar mit Deckeln für eine hygienische Entsorgung. Bequem zu reinigen durch abgerundete Ecken und glatte Oberflächen. Schnelles und knotenfreies Austauschen der Abfallsäcke durch Klemmen entlang des Behälterrands.

Die robusten UNTOUCHABLE®-Behälter ermöglichen eine bequeme Abfallentsorgung für diverse Arbeitsplätze und Bereiche. Integrierte Luftkanäle erleichtern das Herausheben von vollen Müllsäcken um bis zu 50%, was die Produktivität steigert und gleichzeitig das Verletzungsrisiko des Personals mindert. Die bruchfeste Kunststoffkonstruktion hält hoher Nutzungsfrequenz und rauen Außenbedingungen problemlos stand und wird mit einer verlängerten Herstellergarantie von 10 Jahren geliefert.
Weitere Informationen:
Volumen:
87 Liter
Höhe:
835 mm
Breite:
394 mm
Tiefe:
419 mm
Material Abfallbehälter:
Polyethylen (PE)
Farbe Abfallbehälter:
grau
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonne grau, abfalltonne, großmülltonne 87l, Rubbermaid, 516989 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Kunststoff-Abfallsammler, Mülltrennbehälter, Papiersammler, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 75,65*
€ 80,42*
€ 8,95*
ab € 74,35*
€ 81,85*
Lager 103
40
Frei Haus
ab € 79,30*
€ 84,53*
2 Tage
4
€ 5,00*
ab € 84,73*
€ 90,27*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 104,50*
€ 110,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG268988BLA
ab € 38,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.