Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisations-Aufsatz für Pultschrank, Lochwand-Aufsatz, HxBxT 780 x 915 x 30 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Organisations-Aufsatz für Pultschrank
Organisations-Aufsatz für Pultschrank
Artikel-Nr.:
     103-516771
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     516771
EAN/GTIN:
     8697653670807
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Organisations-Aufsatz für Pultschrank, Lochwand-Aufsatz, HxBxT 780 x 915 x 30 mm.

Zur Werkzeuglagerung mit entsprechenden Haltern. Höhe x Breite x Tiefe 780 x 915 x 30 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
780 mm
Breite:
915 mm
Tiefe:
30 mm
Produkttyp:
Industrie-Stehpulte
Weitere Suchbegriffe: Pult-Schrank, Pultschrank, Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, eurokraft lochplatte, lochplatte, eurokraft basic, 516771 49, Organisationsaufsatz, Organisationsaufsätze, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.