Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schalenstuhl aus Polypropylen mit grauem Polster grau, VE 2 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schalenstuhl aus Polypropylen
Schalenstuhl aus Polypropylen
Schalenstuhl aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-516742
Hersteller:
     Dipiplast
Herst.-Nr.:
     ASOLA UPHOLSTERED GRIGIO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Schalenstuhl aus Polypropylen, mit grauem Polster, grau, VE 2 Stk.

PP-Sitzschale in vier Farben. Mit oder ohne grauem Polster. Luftige Rückenlehne.

Robuste Sitzschale aus Polypropylen. - anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016 - enzianblau, ähnlich RAL 5010 - grau, ähnlich RAL 7040 - rot, ähnlich RAL 3031 Verchromtes Stahlrohrgestell, Ø 20 x 1,5 mm, mit Bodengleitern. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 420 x 435 x 450 mm. Gesamtmaße Höhe x Breite x Tiefe 800 x 495 x 520 mm. Mit grauem Polster.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
grau
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Polypropylen (PP)
Gestellfarbe:
Chrom
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Gestellausführung:
Stahlrohrgestell verchromt, Ø 20x1,5 mm, mit Bodengleitern
Sitzhöhe:
420 mm
Sitzbreite:
435 mm
Sitztiefe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl grau leder, stapelstuhl, stapelstuhl grau, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Kantinenmöbel, Kantinenstuhl, Kantinenstühle, Kunststoff-Stapelstuhl, Kunststoff-Stapelstühle, Pausenraumeinrichtung, Pausenraumeinrichtungen, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstühle, Schalenstühle, Sitzmöbel, Stapelstühle, Stapelbare Stühle, Stapelbarer Stuhl, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,22*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 64,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,18*
€ 165,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,20*
€ 158,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 130,20*
€ 154,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,22*
€ 152,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.