Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand- und Wischtuchspender mit Innenabroller, HxBxT 360 x 239 x 227 mm, Kunststoff, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hand- und Wischtuchspender mit Innenabroller
Hand- und Wischtuchspender mit Innenabroller
Hand- und Wischtuchspender mit Innenabroller
Artikel-Nr.:
     103-516302
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     559000
EAN/GTIN:
     7322540349382
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Fassfüllstandsanzeige
Füllstandsanzeige Fässer
Hand- und Wischtuchspender mit Innenabroller, HxBxT 360 x 239 x 227 mm, Kunststoff, weiß.

Für Papierrollen. Individuell dosierbar, Vorratsanzeige. Ideal für Bereiche mit hohem Verbrauch.

Kann als Wisch- und Handtuch benutzt werden. Gehäuse aus schlagfestem, weißem Kunststoff. Abschließbar. Montagematerial inklusive.
Weitere Informationen:
Höhe:
360 mm
Breite:
239 mm
Tiefe:
227 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Material:
schlagfester Kunststoff
Eigenschaft:
verschließbar
Verschlussart:
Zylinderschloss
Anzahl Entnahmeöffnungen:
1
Weitere Suchbegriffe: Füllstandsanzeige für Fässer, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Schrägkugellager, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, tork handtuchspender weiß, putztuch spender, putztuch spender tork, TORK, 516302 49, Corona, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapier, Hygienepapierspender, Krankenhaus, Labor, Papierabroller, Papierhandtuchrolle, Papierhandtuchrollen, Papierhandtuchrollenspender, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Tuchspender, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (57)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 34,97*
€ 41,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,03*
€ 41,60*
€ 4,95*
ab € 35,66*
€ 42,09*
€ 4,00*
ab € 36,80*
€ 43,63*
Lager 103
19
Frei Haus
ab € 37,58*
€ 44,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
485049
ab € 4,47*
Zubehör
Metsä
481911
ab € 4,04*
Zubehör
Tork
128208
ab € 9,00*
Zubehör
Tork
130034
ab € 53,64*
Zubehör
Tork
151131
ab € 41,45*
Zubehör
Tork
473254
ab € 145,95*
Zubehör
Tork
121206
ab € 45,67*
Zubehör
Tork
128207
ab € 47,02*
Zubehör
Tork
130044
ab € 11,635*
Zubehör
Hagmeyer
121206/1450087
ab € 106,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.