Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank, stapelbar, Massivholzleisten klarlackiert, Länge 1200 mm, Gestell basaltgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank, stapelbar
Garderobenbank, stapelbar
Garderobenbank, stapelbar
Artikel-Nr.:
     103-516194
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     261080500009
EAN/GTIN:
     8697837502535
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank, stapelbar, Massivholzleisten klarlackiert, Länge 1200 mm, Gestell basaltgrau.

Stapelbar. Abriebfeste Bodengleiter. Stabiles Rundrohr-Stahlgestell, Durchmesser 25 mm.

Auflage aus klarlackierten Fichte-Massivholzleisten. Sitztiefe 256 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Sitzhöhe:
467 mm
Sitztiefe:
256 mm
Gestellfarbe:
basaltgrau
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gesamttiefe:
430 mm
Leistenmaterial:
Massivholz
Leistenfarbe:
natur
Gesamthöhe:
467 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, sitzbank ceha, garderoben sitzbank, 516194 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Garderobenbänke, Garderobenbänke ohne Lehne, Garderobenbank ohne Lehne, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Metall, Sitzmöbel, Stapelbare Bank, Stapelbare Bänke, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.