Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubstapler, Hubbereich 90 - 1200 mm, Tragfähigkeit 1000 kg, Bauhöhe 1730 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochhubstapler
Hochhubstapler
Hochhubstapler
Hochhubstapler
Hochhubstapler
Artikel-Nr.:
     103-515999
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     SDJ1012
EAN/GTIN:
     4260151120590
Suchbegriffe:
Hochhubstapler
Hochhubwagen
hochhubstapler 1000 kg tragfähigkei...
hochhubstapler
Hochhubstapler, Hubbereich 90 - 1200 mm, Tragfähigkeit 1000 kg, Bauhöhe 1730 mm.

Tragfähigkeit 1000 kg. Passt durch fast jede Tür. Umweltfreundlich: Manuelles Fahren und Heben.

Robuste Verarbeitung mit verstärktem Mastprofil. Lastketten und Hubzylinder mit Schutzgitter gesichert. Sicherer Stand durch Feststeller an den Lenkrädern - auch bei voller Auslastung. Hochwertige Pulverbeschichtung in Lichtblau RAL 5012. Heben und senken Kraftsparend Heben per Deichsel oder Pedal. Hydraulikkolben hartverchromt. Stufenlos absenken über gummierten, ergonomisch geformten Deichselgriff. Sicherheits-Überlastventil gewährleistet eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Lastschwerpunkt:
600 mm
Hubbereich:
90 - 1200 mm
Gabellänge:
1150 mm
Tragbreite:
550 mm
Gabelbreite:
170 mm
Länge:
1705 mm
Breite:
755 mm
Bauhöhe:
1730 mm
Mastausführung:
Einfachmast
Weitere Suchbegriffe: hochhubstapler gesutra, 515999 49, Breitspurhochhubstapler, Deichselstapler, Gabelstapler, Gehstapler, Hochhubgerät, Hochhubgeräte, Hubgerät, Hubgeräte, Hydraulikstapler, Stapler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.461,39*
€ 1.600,98*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.994,70*
€ 2.128,20*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.600,98*
€ 1.905,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.567,13*
€ 1.864,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.499,44*
€ 1.784,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.476,87*
€ 1.757,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.461,39*
€ 1.739,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.