Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät LabelManager 210 D Schriftbandbreite 6 mm / 9 mm / 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftungsgerät
Beschriftungsgerät
Artikel-Nr.:
     103-512589
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     512589
EAN/GTIN:
     3501170784471
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Beschriftungsgerät, LabelManager 210 D, Schriftbandbreite 6 mm / 9 mm / 12 mm.

Für 6 mm, 9 mm und 12 mm breite Schriftbänder. 1 oder 2 Druckzeilen (6 mm, 9 mm und 12 mm). Horizontaler und vertikaler Druck. 6 Schriftgrößen, 7 Schriftarten, 8 Rahmenstile. Semigrafisches Display mit Druckvorschau. Integrierte RACE-Funktion (Zeicheneingabe wie beim Erstellen von SMS). Länderspezifische Spracheinstellung. Das Gerät wird mit 6 AA-Batterien oder einem Netzteil betrieben (beides nicht im Lieferumfang enthalten).

Stromversorgung wahlweise mit Batterien oder über 240-Volt-Steckernetzteil (nicht im Lieferumfang enthalten). Höhe x Breite x Tiefe 64 x 155 x 165 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
165 mm
Für Schriftbandbreite:
6 / 9 / 12 mm
Anzahl Druckzeilen:
1 - 2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät dymo, beschriftungs-gerät, DYMO, Beschriftungsgeräte, Buchstabengerät, Buchstabengeräte, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,79*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.