Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Tisch, mit zwei Fachböden, HxBxT 1180 x 600 x 500 mm, lichtgrau RAL 7035.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC-Tisch
PC-Tisch
PC-Tisch
Artikel-Nr.:
     103-512555
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     48-512555-PX015
EAN/GTIN:
     5708950683094
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
PC-Tisch, mit zwei Fachböden, HxBxT 1180 x 600 x 500 mm, lichtgrau RAL 7035.

Ideal für Monitor, Laptop, CPU, Drucker, Telefax etc. sowie als Papierablage. Mobil auf 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller. Fachböden, nach hinten verschiebbar und im 60-mm-Raster höhenverstellbar.

Gestelle aus stabilen Stahlprofilen. Tischplatten aus reflexfrei melaminharzbeschichteten Spanplatten. Lichtgrau RAL 7035. Tragfähigkeiten: Tischplatte je 50 kg, gesamt 75 kg. Vier Doppel-Lenkrollen, davon zwei feststellbar. Mit zwei Fachböden, nach hinten verschiebbar und im 60-mm-Raster höhenverstellbar.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Gesamthöhe:
1180 mm
Gestellmaterial:
Stahl
Anzahl Auszugsböden:
2 Stück
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Tischplattenmaterial:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Radausstattung:
4 Doppel-Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, PC-Arbeitsstation, PC-Station, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Terminaltisch, bürotisch grau, bürotisch, bürotisch 60 x 60 cm, Twinco, 512555 49, Bildschirmtisch, Bildschirmtische, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Computerstation, Computerstationen, Computertisch, Computertische, Druckertisch, Druckertische, EDV-Arbeitsplatz, EDV-Arbeitsplätze, EDV-Beistellmöbel, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Tisch, EDV-Tische, Homeoffice, Home office, Kopierertisch, Kopierertische, Monitortisch, Monitortische, PC-Möbel, PC-Mobil, PC-Mobile, PC-Stationen, PC-Tisch, PC-Tische, Terminaltische
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 52,95*
ab € 186,93*
€ 230,33*
Lager 103
129
Frei Haus
ab € 187,77*
€ 230,35*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 218,71*
€ 267,75*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 189,44*
€ 268,74*
5 Tage
6
€ 8,90*
ab € 225,2283*
€ 277,6183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,35*
€ 274,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,00*
€ 255,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
48-751625-PX128
ab € 41,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.